!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GTXVBE CUT-RESISTANT GLOVES, BLACK, WHITE, 2XL, GOAT LEATHER

ENDURA 378GTXVBE CUT-RESISTANT GLOVES, BLACK, WHITE, 2XL, GOAT LEATHER

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GTXVBE CUT-RESISTANT GLOVES, BLACK, WHITE, 2XL, GOAT LEATHER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 378GTXVBE CUT-RESISTANT GLOVES, BLACK, WHITE, 2XL, GOAT LEATHER

ENDURA 378GTXVBE CUT-RESISTANT GLOVES, BLACK, WHITE, 2XL, GOAT LEATHER

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.80 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GTXVBE2XL
  • N° de modèle du manufacturier 378GTXVBE2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

These black, white Endura 378GTXVBE cut-resistant gloves are size XX-large. They feature 360 Degrees cut protection with ANSI Level A5 cut-resistance. Leather gloves and mitts protect hands from minor abrasions/cuts plus incidental contact with heat/sparks. They resist wear, provide dexterity, and are often used in construction, carpentry, and general maintenance.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Gloves
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialLeather
  • Base Coating CoveragePalm
  • Size- Alpha2XL
  • Glove Features360 Degree Cut Protection with ANSI Level A5 Cut Resistance, Impact-Resistant Back-of-Hand Protection Safeguards against Knocks and Bumps without Impeding Flexibility or Dexterity, High Tensile Strength Goatskin Provides Outstanding Abrasion Resistance
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ColourBlack, White
  • Palm MaterialGoatskin
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Performance Cut-Resistant
  • Latex-Free No
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Arc Flash PPE Category Not Applicable
  • Series Endura(R) 378GTXVBE
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Includes Double Palm No
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande