!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVES, ANSI 0, SLIP ON CUFF, SIZE L/9, BLACK/LIME, COTTON, PAIR

CUT RESISTANT GLOVES, ANSI 0, SLIP ON CUFF, SIZE L/9, BLACK/LIME, COTTON, PAIR

MCR SAFETY

CUT RESISTANT GLOVES, ANSI 0, SLIP ON CUFF, SIZE L/9, BLACK/LIME, COTTON, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT RESISTANT GLOVES, ANSI 0, SLIP ON CUFF, SIZE L/9, BLACK/LIME, COTTON, PAIR

CUT RESISTANT GLOVES, ANSI 0, SLIP ON CUFF, SIZE L/9, BLACK/LIME, COTTON, PAIR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.10 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFMC504L
  • N° de modèle du manufacturier MC504L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.83 lb

Informations sur le produit

Protect your hands with these cut-resistant gloves. These black and lime gloves have a slip-on cuff and a cotton palm making them breathable and flexible. These gloves are a size large/nine and are suitable for protection against abrasions. These gloves are ANSI abrasion level zero.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • StandardsANSI/ISEA 105 Puncture 2, ANSI/ISEA 105 Abrasion 3, ANSI/ISEA 105 Heat 3, REACH Compliant
  • Palm TypeCorded Cotton
  • Double-DippedYes
  • Glove Coating MaterialUncoated
  • Finger CoverageFull Finger
  • ANSI/ISEA Heat Level3
  • Size- AlphaL
  • Glove FeaturesAbrasion and Heat-Resistant, Corded Cotton Double Palm, Exclusive TPR Design, High Vis Lime 2-Way Spandex Back, Open Cuff with ID Panel, Reinforced Thumb Crotch
  • Pairs per Package72
  • Cuff ColourBlack
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Includes Double PalmYes
  • Glove Style Cut and Sewn
  • Hand Protection Style Glove
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance Reinforced Thumb Crotch
  • Cuff Style Slip-On, Open
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Size- Numeric 9
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Series UltraTech
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Force 0
  • Colour Black, Lime
  • Palm Material Cotton
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande