!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,M/7 SIZES,PR

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,M/7 SIZES,PR

SHOWA

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,M/7 SIZES,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,M/7 SIZES,PR

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,M/7 SIZES,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.36 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $112.32

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMXC500M07
  • N° de modèle du manufacturier XC500M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Gloves
  • Glove StyleSeamless Knit
  • EN 388 Rating4X32E
  • Glove Hand StyleHand Specific
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Latex-FreeNo
  • Glove Coating ColourGray
  • SeriesXC
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsCase
  • ColourGrey
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated No
  • Glove Performance Cut-Resistant, Breathable
  • Cuff Style Knit Wrist
  • Base Coating Coverage Palm and Fingers
  • Glove Coating Finish Light Texture, Smooth
  • Touchscreen Compatible No
  • Pairs per Package 12
  • ANSI/ISEA Puncture Force Not Rated
  • Palm Material Polyurethane
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande