!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, STEALTH, CLUTE CUT, XXL/11, BLACK/GREY, 10 IN L, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, STEALTH, CLUTE CUT, XXL/11, BLACK/GREY, 10 IN L, NITRILE

WATSON GLOVES

CUT-RESISTANT GLOVES, STEALTH, CLUTE CUT, XXL/11, BLACK/GREY, 10 IN L, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, STEALTH, CLUTE CUT, XXL/11, BLACK/GREY, 10 IN L, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, STEALTH, CLUTE CUT, XXL/11, BLACK/GREY, 10 IN L, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.65 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $105.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT367XXL
  • N° de modèle du manufacturier 367-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These black/grey Stealth cut-resistant gloves are XX-large/11 and measure 10 inches in length. They are clute cut, are made of nitrile, and have a grip coating on the palm and fingers. These gloves are ANSI cut level A3.

Spécifications techniques

  • ItemFalcon Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level0
  • StandardsANSI A3 Cut, ANSI 3 Puncture, EN 388:2016 4X42C, ANSI A3 Cut, OEKO-TEX Standard 100
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Size- Alpha2XL
  • Glove Coating FinishRough
  • SeriesStealth
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles0
  • ANSI/ISEA Puncture Force0
  • ColourBlack, Grey
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • EN 388 Rating 4X42C
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Knit
  • Size- Numeric 9
  • Glove Length 10 in
  • Glove Features 15 ga Glass/Nylon/HPPE /Spandex Shell is Cut-Resistant Offering Excellent Protection, 2NFT (Nitrile Foam Technology) with Reinforced Nitrile Thumb Saddle Provides Additional Protection in Critical Wear Area, Conductive Coating on Palm and Fingers Can Be Used on All Touchscreen Devices, Snug-Fitting Knit Wrist Keeps Out Dirt and Debris, Certified OEKO-TEX Standard 100
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Cut Load 0 g
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande