!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVE,A4,HPPE,GREY,XL/10

CUT RESISTANT GLOVE,A4,HPPE,GREY,XL/10

SHOWA

CUT RESISTANT GLOVE,A4,HPPE,GREY,XL/10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT RESISTANT GLOVE,A4,HPPE,GREY,XL/10

CUT RESISTANT GLOVE,A4,HPPE,GREY,XL/10

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.14 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $133.68

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMXC510XXL10
  • N° de modèle du manufacturier XC510XXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemCut Resistant Glove
  • Hand Protection StyleGloves
  • InsulatedNo
  • Glove PerformanceCut Protection, High Dexterity
  • Cuff StyleKnit Wrist
  • Latex-FreeYes
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishLight Texture, Smooth
  • SeriesXC
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package12
  • ANSI/ISEA Cut Load1500-2199
  • Glove Style Seamless Knit
  • EN 388 Rating 4X42D
  • Glove Hand Style Hand Specific
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Length 11 in
  • Glove Coating Colour Grey
  • Reversible No
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Case
  • EN 388 Impact Rated No
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande