!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
11-318 CUT-RESISTANT KNIT GLOVES, GREY, 9, SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 2/CUT A2, 18 GA

11-318 CUT-RESISTANT KNIT GLOVES, GREY, 9, SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 2/CUT A2, 18 GA

NO BRAND NAME ASSIGNED

11-318 CUT-RESISTANT KNIT GLOVES, GREY, 9, SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 2/CUT A2, 18 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
11-318 CUT-RESISTANT KNIT GLOVES, GREY, 9, SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 2/CUT A2, 18 GA

11-318 CUT-RESISTANT KNIT GLOVES, GREY, 9, SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 2/CUT A2, 18 GA

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-318-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-318-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

These cut-resistant gloves are made with Spandex. In addition, they are uncoated and are rated ANSI/ISEA Cut Level A2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of XX4XB.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-318
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Abrasion 2, ANSI Cut A2, CE, EN 388: XX4XB, REACH Compliant
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Length212 to 260 mm
  • SeriesHyFlex
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Pairs per Package144
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 2
  • EN 388 Rating XX4XB
  • Knuckle Protection Material Spandex
  • Glove Coating Material Uncoated
  • Latex-Free Yes
  • Size- Numeric 9
  • Glove Lining Material HPPE Diamond Technology
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free Yes
  • Sold As Pair

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande