!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH

CUT-RESISTANT GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH

CONDOR

CUT-RESISTANT GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH

CUT-RESISTANT GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.30 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 147,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG61CV88
  • N° de modèle du manufacturier 61CV88
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These grey Condor cut-resistant gloves are size XX-large and are made with HPPE, polyurethane, and steel. In addition, they have a polyurethane coating, ANSI/ISEA 105, EN 388 stitching, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X42E. They feature a seamless knit.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE, Polyurethane, Steel
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ISEA 105, EN 388
  • Base Coating MaterialPalm
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- Alpha2XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourGrey
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesSeamless Knit
  • Thickness10 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Force3
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Grip Coating ColourGlove
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X42E
  • Insulated Cut-Resistant Gloves
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Electrostatic Properties 4X42E
  • Cuff Style Knit
  • Base Coating Coverage Palm
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 11
  • Glove Length 11 in
  • Glove Lining Material 11 in
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Reversible No
  • Series Condor
  • Touchscreen Compatible No
  • Pairs per Package 12
  • Cuff Colour Grey/Grey
  • Reflective Backing No
  • Colour Grey
  • Grip Coating Material Cut-Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande