!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
END BRUSH, CRIMPED STEEL, 1 IN DIAMETER, 0.02 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

END BRUSH, CRIMPED STEEL, 1 IN DIAMETER, 0.02 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

NORTON

END BRUSH, CRIMPED STEEL, 1 IN DIAMETER, 0.02 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
END BRUSH, CRIMPED STEEL, 1 IN DIAMETER, 0.02 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

END BRUSH, CRIMPED STEEL, 1 IN DIAMETER, 0.02 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.39 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG416L98
  • N° de modèle du manufacturier 66252839095
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ItemEnd Brush
  • Bristle MaterialCarbon Steel
  • Wire Dia.0.02 in
  • Overall Length2 7/8 in
  • Primary Material ApplicationCarbon Steel, Cast Iron, Wood
  • Connector Size1/4 in
  • SeriesGemini
  • Bristle Type Crimped Wire
  • Brush Dia. 1 in
  • Bristle Length 7/8 in
  • Compatible Tool Type Straight Grinder, Drill Press, Impact Driver, Pencil Grinder
  • Connector Type Round Shank
  • Operating Speed - Maximum 22,000 RPM
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande