!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,YELLOW,SZ L

COVERALL,YELLOW,SZ L

DUPONT

COVERALL,YELLOW,SZ L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,YELLOW,SZ L

COVERALL,YELLOW,SZ L

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCQC125BYL-LG
  • N° de modèle du manufacturier QC125BYLLG001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This QC122TYL yellow coverall is size large and is made out of Tychem 2000. It meets the standards for ASTM and features tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam and reduce potential for particle penetration, laydown collar, storm flap with an adhesive closure covers the zipper, which can be sealed by the wearer.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap with Adhesive Closure
  • Cuff StyleElastic
  • Inseam28 1/2 in
  • Minimum Height5 ft 5 in
  • SeriesQC122TYL
  • Spray TightYes
  • Coverall StyleCollared
  • Hazard TypeSpray Tight
  • Coverall ConstructionCoverall with Elastic Wrists and Ankles
  • Brand and SeriesDuPont Tychem 2000
  • Fabric Weight2.5 oz/sq yd
  • Thickness10 mil
  • Ankle Style Elastic
  • Colour Yellow
  • Fits Chest Size 38 1/4 to 41 3/4 in
  • Maximum Height 5 ft 9 in
  • Seam Style Bound
  • Standards ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5034, 16 CFR 1610 Class 1
  • Wrist Closure Elastic
  • Features Tightly Sewn Seam Is Covered with Garment Fabric To Reinforce Seam and Reduce Potential for Particle Penetration, Laydown Collar, Storm Flap Covers Zipper Which Can Be Sealed By The Wearer with Adhesive Strip To Prevent Intrusion at Zipper, Elastic Opening for Tighter Fit at Wrist, Elastic Opening for Tighter Fit at Ankle, Stormflaps
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Tychem 2000
  • Accessory Type Coverall
  • Size L

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande