!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALLS, 3XL, SMMMS, ELASTIC WRIST, ELASTIC ANKLE, WHITE, SERGED SEAM, 25 PK

COVERALLS, 3XL, SMMMS, ELASTIC WRIST, ELASTIC ANKLE, WHITE, SERGED SEAM, 25 PK

KLEENGUARD

COVERALLS, 3XL, SMMMS, ELASTIC WRIST, ELASTIC ANKLE, WHITE, SERGED SEAM, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALLS, 3XL, SMMMS, ELASTIC WRIST, ELASTIC ANKLE, WHITE, SERGED SEAM, 25 PK

COVERALLS, 3XL, SMMMS, ELASTIC WRIST, ELASTIC ANKLE, WHITE, SERGED SEAM, 25 PK

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $368.75

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB44336
  • N° de modèle du manufacturier 44336
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Fits Chest Size29 1/2 in
  • MaterialMicroporous Film Laminate
  • Seam StyleSerged
  • StandardsASTM F1670, ANSI/ISEA 101-1996, NFPA 99
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Wrist ClosureElastic
  • Coverall StyleHooded
  • Hazard TypeReduced Spray
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Closure TypeZipper
  • Coverall MaterialMicroporous Film Laminate
  • Includes Thumb LoopsNo
  • Reduced SprayYes
  • Attached HoodYes
  • Hazard Protection TypeNon-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Liquid Spray
  • Pathogen & Chemical RatingsMeets ASTM F1670
  • Size3XL
  • Fabric Weight1.9 oz
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Inseam 31 1/2 in
  • Packaging Individually Packaged
  • Series KleenGuard(TM) A40
  • EPA Level Not Rated
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Anti-Static Yes
  • Features Elastic Wrists and Ankles, Hood and Boots
  • High-Visibility No
  • Breathable Back Style None
  • Coverall Construction Hooded with Elastic Cuffs and Ankles
  • Includes Outer Boot Flaps No
  • Material Performance Light Duty
  • Brand and Series KleenGuard(TM) A40
  • Garment Style Coverall
  • ISO Class None
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Hooded Disposable Coveralls
  • Size 3XL
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande