!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S COVERALLS, 11 CAL/SQ CM ATPV, XL, 48 IN CHEST, KHAKI, ZIPPER, HRC2

MEN'S COVERALLS, 11 CAL/SQ CM ATPV, XL, 48 IN CHEST, KHAKI, ZIPPER, HRC2

BULWARK

MEN'S COVERALLS, 11 CAL/SQ CM ATPV, XL, 48 IN CHEST, KHAKI, ZIPPER, HRC2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S COVERALLS, 11 CAL/SQ CM ATPV, XL, 48 IN CHEST, KHAKI, ZIPPER, HRC2

MEN'S COVERALLS, 11 CAL/SQ CM ATPV, XL, 48 IN CHEST, KHAKI, ZIPPER, HRC2

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3EZT5
  • N° de modèle du manufacturier CEC2KH RG 48
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

This men's khaki coverall is size X-large, 48½ x 30 and is made out of Excel fire resistant. It meets the standards for ASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506, NFPA 2112, and has five pockets. It features concealed Nomex taped brass break-away, hemmed sleeves, side vent openings.

Spécifications techniques

  • ATPV Rating11 cal/sq cm
  • Closure TypeZipper
  • ColourKhaki
  • FeaturesConcealed Nomex(R) Taped Brass Break-Away, Hemmed Sleeves, Side Vent Openings, Two-Way
  • Inseam30 in
  • ItemCoverall
  • Maximum Chest Size48 in
  • Minimum Chest Size46 1/2 in
  • SizeXL
  • Sleeve Length36 1/4 in
  • Tag Size48 1/2 x 30
  • Will Fit Over BootsYes
  • Fits Chest Size48 in
  • Arc Flash PPE Category 2
  • Collar Style Lay-Flat
  • Fabric Weight 9 oz
  • Gender Men's
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Material Trade Name Excel FR(R)
  • Maximum Waist Size 48 1/2 in
  • Number of Outside Pockets 5
  • Size - Body Type Regular
  • Standards ASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506, NFPA 2112
  • Total Number of Pockets 5
  • Zipper Material Brass
  • Fits Waist Size 42 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande