!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,SZ 4XL,ORANGE

COVERALL,SZ 4XL,ORANGE

BIG BILL

COVERALL,SZ 4XL,ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,SZ 4XL,ORANGE

COVERALL,SZ 4XL,ORANGE

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI408US7-4XL
  • N° de modèle du manufacturier 408US7-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • CSA Class3
  • Arc Flash PPE Category2
  • Closure TypeSnap, Zipper
  • Coverall Features(2) Large Double Stitched Front Chest Pockets, (2) Slash Pockets At Waist, Side Openings At Waist with Concealed Snap Closure, (2) Large Double Stitched Back Pockets, YKK(R) Nickel Plated Brass Snaps (All Snap Cover are Covered with Material), Bar-Tacked At All Stress Points, Flame Resistant Reflective Material Placement Provides 360 Degrees Visibility with (2) Vertical Stripes On The Front, Horizontal Stripe Around The Waist, Horizontal Stripe Around Each Arm
  • Fabric Weight7 oz
  • GenderMen's
  • Material Trade NameWestex UltraSoft
  • Protection TypeFlame Resistant
  • Sleeve Length24 in
  • Total Number of Pockets6
  • ATPV Rating 8.7 cal/sq cm
  • Back Stripe Pattern X
  • Colour Orange
  • Cuff Style Snap
  • Features Lightweight
  • Item Coverall
  • Number of Outside Pockets 6
  • Size 4XL
  • Standards Arc Rating ATPV 8.7 cal/sq cm, ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 70E, CSA Z96 Class 3 / Level 2
  • Zipper Material Brass
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande