!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT COUPLING, FNPT, CLASS 150, ¼ IN PIPE SIZE, 316 STAINLESS STEEL, 150 PSI

STRAIGHT COUPLING, FNPT, CLASS 150, ¼ IN PIPE SIZE, 316 STAINLESS STEEL, 150 PSI

USA SEALING

STRAIGHT COUPLING, FNPT, CLASS 150, ¼ IN PIPE SIZE, 316 STAINLESS STEEL, 150 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT COUPLING, FNPT, CLASS 150, ¼ IN PIPE SIZE, 316 STAINLESS STEEL, 150 PSI

STRAIGHT COUPLING, FNPT, CLASS 150, ¼ IN PIPE SIZE, 316 STAINLESS STEEL, 150 PSI

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.60 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF6793
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-6793
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This ASTM/ANSI/ASME-certified, class 150, 1/4-inch straight coupling has an FNPT connection type. It is made of 316 stainless steel for excellent corrosion resistance. This product has a maximum operating pressure of 150 PSI with a temperature range of -30 Degrees F to 320 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemCoupling
  • Specific Fitting ShapeStraight
  • Fitting Connection TypeFNPT
  • Pipe Fitting MaterialStainless Steel
  • Material Grade316
  • For Pipe ScheduleSchedule 40
  • Max. Steam Pressure150 psi
  • ColourSilver
  • Basic Fitting ShapeCoupling
  • Low Lead Compliance Level No Lead Content
  • Nominal Pipe Size 1/4 in
  • Overall Length 31/32 in
  • Finish/Coating Bright (Uncoated)
  • Class Class 150
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Temp. Range -30 Degrees to 320 Degrees F
  • Standards ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A351
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande