!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTAINER RAMP, 48 IN OVERALL L, 60 IN OVERALL W, 15,000 LB LOAD CAPACITY, FORKLIFT LOOPS INCLUDED

CONTAINER RAMP, 48 IN OVERALL L, 60 IN OVERALL W, 15,000 LB LOAD CAPACITY, FORKLIFT LOOPS INCLUDED

BLUFF

CONTAINER RAMP, 48 IN OVERALL L, 60 IN OVERALL W, 15,000 LB LOAD CAPACITY, FORKLIFT LOOPS INCLUDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTAINER RAMP, 48 IN OVERALL L, 60 IN OVERALL W, 15,000 LB LOAD CAPACITY, FORKLIFT LOOPS INCLUDED

CONTAINER RAMP, 48 IN OVERALL L, 60 IN OVERALL W, 15,000 LB LOAD CAPACITY, FORKLIFT LOOPS INCLUDED

BLUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,555.49 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20G251
  • N° de modèle du manufacturier 15CR6048
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101803
  • PAGE DU CATALOGUE # 616
  • Poids à l’expédition 453.0 lb

Informations sur le produit

This container ramp measures 60 inch width x 48 inch length. It includes locking chains and it is made out of steel. In addition, it has a 15,000-pound load capacity. This container ramp meets the standards for ANSI MH 30.2.

Spécifications techniques

  • ItemContainer Ramp
  • IncludesLocking Chains
  • Load Capacity - Maximum15,000 lb
  • Overall Length48 in
  • Service Height - Maximum7 in
  • Side Rail Height4 in
  • Overall Thickness3/8 in
  • StandardsANSI MH 30.2
  • Compatible Load Type Forklift
  • Includes Forklift Loops Forklift Loops Included
  • Material Steel
  • Overall Width 60 in
  • Service Height - Minimum 5 in
  • Surface Tread Type Diamond Treadplate
  • Usable Width 54 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande