!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, NYLON, PG7, MALE, 0.11 IN TO 0.25 IN, BLACK

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, NYLON, PG7, MALE, 0.11 IN TO 0.25 IN, BLACK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, NYLON, PG7, MALE, 0.11 IN TO 0.25 IN, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, NYLON, PG7, MALE, 0.11 IN TO 0.25 IN, BLACK

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, NYLON, PG7, MALE, 0.11 IN TO 0.25 IN, BLACK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2DPF7
  • N° de modèle du manufacturier SECP7BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # 82
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This low-profile PG cord connector is made of nylon and is black. In addition, it meets the standards for CSA C22.2 No. 18, UL 514B, and VDE. It is for use with Kellems wire management. It has a hub size of PG7, male box connection, and PG thread.

Spécifications techniques

  • ItemLiquid Tight Cord Connector
  • Body MaterialNylon
  • Connection OrientationStraight
  • Length - External Strain ReliefNo External Strain Relief
  • Grommet Colour CodeNo Code
  • IP RatingIP66
  • Maximum Operating Temperature225 Degrees F
  • Number of Cords1
  • Thread TypePG
  • Compatible Conduit TypeLiquid Tight Cord Connector
  • For Maximum Cable OD0.25 in
  • For Use WithKellems Wire Management
  • InsulatedYes
  • SeriesLow Profile PG
  • Strain Relief TypeNo External Strain Relief
  • Thread SizePG7
  • Body Colour Black
  • Box Connection PG7, Male
  • Cord Dia. Range 0.11 in to 0.25 in
  • Material - External Strain Relief No External Strain Relief
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Length - Box to End of Connector 1 3/16 in
  • Minimum Operating Temperature -22 Degrees F
  • Overall Length 1 3/16 in
  • Collar Material Nylon
  • Environmental Rating Not Flammable
  • For Minimum Cable OD 0.11 in
  • Hub Size PG7
  • Liquid Tight Yes
  • Standards CSA C22.2 No. 18, UL 514B, VDE
  • Thread Gender Male
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande