!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPTF, FOR ¼ IN TUBE OD, IMPERIAL

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPTF, FOR ¼ IN TUBE OD, IMPERIAL

PARKER

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPTF, FOR ¼ IN TUBE OD, IMPERIAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPTF, FOR ¼ IN TUBE OD, IMPERIAL

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPTF, FOR ¼ IN TUBE OD, IMPERIAL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYEW68PLP4-6
  • N° de modèle du manufacturier W68PLP-4-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

This male connector has a length of 1 1/32 inch, a maximum operating pressure of 300 psi and is designed for the following applications: air, inert gases, oils, vacuum. It is silver, has an operating temperature of 0 Degrees F to 200 Degrees F, is resistant to corrosion and is made of brass with a nickel-plated finish/coating. In addition, it is a straight adapter, with an imperial system of measurement, and ⅜" thread.

Spécifications techniques

  • ItemMale Connector
  • Specific Fitting ShapeStraight Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMNPTF
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter1/4 in
  • Fitting Thread Size3/8 in
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature200 Degrees F
  • Release TypeButton
  • Finish/CoatingNickel-Plated
  • Compatible Tube MaterialPolyethylene, Polypropylene, Polyurethane, Rigid Nylon, Semi-Rigid Nylon
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant
  • Thread Sealant TypeWhite Acrylic
  • Application Air, Inert Gases, Oils, Vacuum
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 3/8 in
  • Fitting Material Brass
  • Colour Silver
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Overall Length 1 1/32 in
  • Standards Certificate of Registration for Albion, Certificate of Registration for Lakeview, Certificate of Registration for Otsego, Conflict Minerals Statement Parker Fluid System Connectors Division, FSC REACH Product Declaration, IN, Management System Cer, MI
  • Compatible Tube Hardness 95 Shore A
  • Minimum Operating Temperature 0 Degrees F
  • System of Measurement Imperial
  • Vacuum Rating 28 in Hg
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande