!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT FITTING,STEEL,TRADE SIZE 3/4IN

CONDUIT FITTING,STEEL,TRADE SIZE 3/4IN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT FITTING,STEEL,TRADE SIZE 3/4IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDUIT FITTING,STEEL,TRADE SIZE 3/4IN

CONDUIT FITTING,STEEL,TRADE SIZE 3/4IN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6D210
  • N° de modèle du manufacturier 074093563
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemLiquid-Tight Conduit Fitting
  • Trade Size3/4 in
  • Box Connection3/4 in MNPT
  • ColourGray
  • Connection Orientation45 Degrees
  • Hazardous Location RatingClass I, Div. 2, Class II, Div. 1 and 2, Class III, Div. 1 and 2
  • Connector Style45 Degrees
  • Mesh Length4 in
  • StandardsCSA, UL
  • Insulated Yes
  • Compatible Conduit Type Flexible Liquid Tight Metallic Conduit, Flexible Liquid Tight Non-Metallic Conduit
  • Material Steel
  • For Use With Flexible Liquid Tight Metallic Conduit, Flexible Liquid Tight Non-Metallic Conduit
  • Mesh Material Stainless Steel
  • Compatible Knockout Trade Size 3/4 in
  • External Grounding Lug No
  • Elbow Angle 45 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande