!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENSER FAN MOTOR,1/3 HP,825 RPM,1-PH

CONDENSER FAN MOTOR,1/3 HP,825 RPM,1-PH

CENTURY

CONDENSER FAN MOTOR,1/3 HP,825 RPM,1-PH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDENSER FAN MOTOR,1/3 HP,825 RPM,1-PH

CONDENSER FAN MOTOR,1/3 HP,825 RPM,1-PH

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $520.01 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32NA63
  • N° de modèle du manufacturier FE1038SU
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemCondenser Fan Motor
  • PhaseSingle
  • No. of Speeds1
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Air-Over
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • Shaft Length6 1/2 in
  • Max. Ambient Temp.80 Degrees C
  • Motor ApplicationHVAC/R
  • Hz60 Hz
  • Ins. ClassF
  • Motor BearingsBall
  • Length Less Shaft6 in
  • Bolt Circle Dia.5 1/8 in
  • Mounting Stud Pattern3 5/8 in x 3 5/8 in
  • Lead Length48 in
  • DutyContinuous
  • ApplicationCondenser Fan
  • StandardsUL Recognized and CSA Certified
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • HP 1/3
  • Voltage 208-230V AC
  • Frame 48
  • Motor Mounting Type Stud
  • Shaft Dia. 1/2 in
  • Motor Thermal Protection Auto
  • Nameplate RPM 825
  • Motor Sub Application Condenser Fan
  • Full Load Amps 1.6 A
  • Motor Service Factor 1
  • Overall Length 12 1/2 in
  • Body Dia. 5 5/8 in
  • Stud Quantity 4
  • Stud Size #8-32
  • Motor Shaft Design Double-Flat
  • Capacitor Required 2MDV6
  • Includes Belly Band
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande