!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENSER FAN MOTOR, STUD MOUNT, TOTALLY ENCLOSED AIR-OVER, 1/2 HP, 1,075 NAMEPLATE RPM

CONDENSER FAN MOTOR, STUD MOUNT, TOTALLY ENCLOSED AIR-OVER, 1/2 HP, 1,075 NAMEPLATE RPM

CENTURY

CONDENSER FAN MOTOR, STUD MOUNT, TOTALLY ENCLOSED AIR-OVER, 1/2 HP, 1,075 NAMEPLATE RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDENSER FAN MOTOR, STUD MOUNT, TOTALLY ENCLOSED AIR-OVER, 1/2 HP, 1,075 NAMEPLATE RPM

CONDENSER FAN MOTOR, STUD MOUNT, TOTALLY ENCLOSED AIR-OVER, 1/2 HP, 1,075 NAMEPLATE RPM

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $422.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32NA67
  • N° de modèle du manufacturier FE1056SU
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemCondenser Fan Motor
  • Nameplate RPM1,075 RPM
  • Voltage208-230V AC
  • Motor BearingsBall
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor DesignPermanent Split Capacitor
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • PhaseSingle
  • Motor Sub ApplicationCondenser Fan
  • ApplicationCondenser Fan
  • Bolt Circle Dia.5 1/8 in
  • Hz60 Hz
  • IncludesBelly Band
  • Lead Length48 in
  • Motor Flange TypeNon-Ventilated
  • Motor Service Factor1
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Mounting Stud Pattern3 5/8 in x 3 5/8 in
  • Removable BaseWith Removable Base
  • Stud Quantity4
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • Weight18 lb
  • HP 1/2 hp
  • No. of Speeds 1
  • Frame 48
  • Max. Ambient Temp. 80 Degrees C
  • Overall Length 12 3/4 in
  • Length Less Shaft 6 1/4 in
  • Motor Mounting Type Stud
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air Over
  • Motor Application HVAC/R
  • Shaft Length 6 1/2 in
  • Body Dia. 5 5/8 in
  • Duty Continuous
  • Full Load Amps 3.8 A
  • Ins. Class F
  • Motor Efficiency Group Standard Efficiency (IE1)
  • Motor Frame Material Steel
  • Motor Shaft Design Double Flat
  • Mounting Stud Length 1 1/16 in
  • Output Watts 370 W
  • Standards CSA Certified, UL Recognized
  • Stud Size #8-32
  • Usable @ 208V Usable at 208V
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande