!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINATION PADLOCK, FOR GENERAL SECURITY, ABUS, STAINLESS STEEL, BRASS, GOLD, BOTTOM, 2 IN

COMBINATION PADLOCK, FOR GENERAL SECURITY, ABUS, STAINLESS STEEL, BRASS, GOLD, BOTTOM, 2 IN

ABUS

COMBINATION PADLOCK, FOR GENERAL SECURITY, ABUS, STAINLESS STEEL, BRASS, GOLD, BOTTOM, 2 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINATION PADLOCK, FOR GENERAL SECURITY, ABUS, STAINLESS STEEL, BRASS, GOLD, BOTTOM, 2 IN

COMBINATION PADLOCK, FOR GENERAL SECURITY, ABUS, STAINLESS STEEL, BRASS, GOLD, BOTTOM, 2 IN

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG14J896
  • N° de modèle du manufacturier 180IBHB/50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Spécifications techniques

  • ItemCombination Padlock
  • Lock Body ColourGold
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Body Width2 in
  • Series180
  • Shackle TypeLong Shackle
  • Shackle FinishStainless Steel
  • Shackle Diameter5/16 in
  • Dial LocationBottom
  • Combination TypeResettable
  • Combination StyleScrolling
  • TSA ApprovedTSA Not Approved
  • Horizontal Shackle Clearance1 in
  • Combination AlikeNo
  • FeaturesInner Components Made of Brass
  • Lock Body Material Brass
  • Lock Body Finish Plastic Coated
  • Body Height 2 in
  • Body Thickness 1 in
  • Control Key Included Control Key Not Included
  • Shackle Material Stainless Steel
  • Shackle Shape Rounded
  • Dial Colour Gold
  • Combination Padlock Type Scrolling Combination Padlocks
  • Number of Bumpers 0
  • Includes Lock Cover Lock Cover Not Included
  • Vertical Shackle Clearance 2 1/2 in
  • Number of Locks in Pack 1
  • Environment Indoor and Outdoor
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande