!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLD RATED CUT 7 IMPACT 2 VPPB

COLD RATED CUT 7 IMPACT 2 VPPB

SUPERIOR GLOVE

COLD RATED CUT 7 IMPACT 2 VPPB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLD RATED CUT 7 IMPACT 2 VPPB

COLD RATED CUT 7 IMPACT 2 VPPB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.64 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGP378TXTVBEL
  • N° de modèle du manufacturier P378TXTVBE-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.365 lb

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove PerformanceHigh Grip
  • ANSI/ISEA Impact Level2
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Glove Lining MaterialTenActiv Yarn
  • Glove FeaturesBack-Of-Hand Bumpers Protect Against Knocks and Bumps Without Inhibiting Freedom of Movement
  • Touchscreen CompatibleNo
  • ANSI/ISEA Cut Level A7
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Size- Alpha L
  • Minimum Temperature -4 Degrees F
  • Series Endura
  • Silicone-Free No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande