!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLD PROTECTION GLOVES, OPEN CUFF, 13¾ IN LENGTH, XL, BLACK, POLYURETHANE BACK

COLD PROTECTION GLOVES, OPEN CUFF, 13¾ IN LENGTH, XL, BLACK, POLYURETHANE BACK

SHOWA

COLD PROTECTION GLOVES, OPEN CUFF, 13¾ IN LENGTH, XL, BLACK, POLYURETHANE BACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLD PROTECTION GLOVES, OPEN CUFF, 13¾ IN LENGTH, XL, BLACK, POLYURETHANE BACK

COLD PROTECTION GLOVES, OPEN CUFF, 13¾ IN LENGTH, XL, BLACK, POLYURETHANE BACK

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.68 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM28202BKXL10
  • N° de modèle du manufacturier 282-02BKXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Informations sur le produit

These black cold protection gloves have a 13 3/4-inch and have an open cuff. These X-large gloves have a polyurethane back with polyurethane palm and seamless thumb style. They have a polyurethane coating and waterproof Temres technology, rough grip, fleece lining, and polyurethane coating.

Spécifications techniques

  • ItemInsulated Glove
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedYes
  • Glove PerformanceComfort Fit
  • Cuff StyleExtended Gauntlet
  • Size- AlphaXL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Glove FeaturesErgonomic, Side Release Buckle, Breathable, Thermal Insulation, Water-Resistant, Flexible, Extra Grip, Skin-Friendly, Cold Protection, Forearm Protection
  • Pairs per Package72
  • Cuff ColourBlack
  • ANSI/ISEA Puncture LevelNot Rated
  • Grip Coating ColourBlack
  • Palm MaterialPolyurethane
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Glove Insulation Material Acrylic
  • Palm Type Polyurethane
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Size- Numeric 10
  • Glove Length 13 3/4 in
  • Glove Lining Material Fleece
  • Glove Coating Finish Rough
  • Series SHOWA TEMRES 282-02
  • Sold As Pair
  • Reflective Backing No
  • Colour Black
  • Grip Coating Material Polyurethane
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande