!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVES, 7 GA/SEAMLESS KNIT, SIZE XS/6, BLUE, POLYURETHANE/HPPE, PAIR

CUT RESISTANT GLOVES, 7 GA/SEAMLESS KNIT, SIZE XS/6, BLUE, POLYURETHANE/HPPE, PAIR

MCR SAFETY

CUT RESISTANT GLOVES, 7 GA/SEAMLESS KNIT, SIZE XS/6, BLUE, POLYURETHANE/HPPE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT RESISTANT GLOVES, 7 GA/SEAMLESS KNIT, SIZE XS/6, BLUE, POLYURETHANE/HPPE, PAIR

CUT RESISTANT GLOVES, 7 GA/SEAMLESS KNIT, SIZE XS/6, BLUE, POLYURETHANE/HPPE, PAIR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.74 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $164.88

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92745PUXS
  • N° de modèle du manufacturier 92745PUXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.64 lb

Informations sur le produit

Protect yourself at work with these blue cut-resistant gloves. These gloves are made from polyurethane and HPPE, making them ideal for protection against a variety of hazards. The 7-gauge thickness offers protection against sharp objects while the seamless knit offers comfort. These gloves are a size X-small/six.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Base Coating CoveragePalm and Fingers
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric6
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove FeaturesTouchscreen Compatible
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Cut Load1,500 g
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Grip Coating ColourBlack
  • Palm MaterialPolyurethane
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Knit Material HyperMax(TM)
  • Hand Protection Style Glove
  • Base Coating Material Polyurethane
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Latex-Free No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha XS
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series 92745PU
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 3000
  • ANSI/ISEA Puncture Force 60 N
  • Colour Black, White
  • Grip Coating Material Polyurethane
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande