!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A6, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, SMOOTH, PALM

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A6, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, SMOOTH, PALM

MCR SAFETY

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A6, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, SMOOTH, PALM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A6, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, SMOOTH, PALM

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A6, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, SMOOTH, PALM

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.19 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92720NFS
  • N° de modèle du manufacturier 92720NFS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.182 lb

Informations sur le produit

These black MCR Safety CuTPRo 92720NF coated gloves are size small and are made with HPPE and steel. In addition, they have a foam nitrile coating, HPPE stitching, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A6 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a knit cuff and feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsANSI/ISEA 105
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeNo
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaS
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove FeaturesTouchscreen Compatible
  • Thickness10 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Puncture Force139.88 N
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Cut Level A6
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 7
  • Glove Length 9.5 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series CutPro(TM) 92720NF
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 6542
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande