!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COATING 3/4 DIP, SEAMLESS KNIT, SANDY FINISH, SIZE 6, BLACK/YELLOW, FOAM NITRILE, NYLON, PR

GLOVES, COATING 3/4 DIP, SEAMLESS KNIT, SANDY FINISH, SIZE 6, BLACK/YELLOW, FOAM NITRILE, NYLON, PR

BOB DALE

GLOVES, COATING 3/4 DIP, SEAMLESS KNIT, SANDY FINISH, SIZE 6, BLACK/YELLOW, FOAM NITRILE, NYLON, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, COATING 3/4 DIP, SEAMLESS KNIT, SANDY FINISH, SIZE 6, BLACK/YELLOW, FOAM NITRILE, NYLON, PR

GLOVES, COATING 3/4 DIP, SEAMLESS KNIT, SANDY FINISH, SIZE 6, BLACK/YELLOW, FOAM NITRILE, NYLON, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.05 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9611KD6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9611KD-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

These black and yellow gloves are made of nylon and have a foam nitrile dip coating with a sandy finish. The coating coverage is 3/4-dip. This pair has a seamless knit construction and is available in size 6.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Knit MaterialNylon
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedNo
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric6
  • Glove Length9 in
  • Glove Coating ColourBlack
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ColourBlack, Yellow
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Standards EN 388
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage 3/4 Dip
  • Size- Alpha XS
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Series X-Site 99-1-9611KD
  • Touchscreen Compatible No
  • ANSI/ISEA Puncture Level Not Tested
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande