!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, LATEX, COTTON, 10 GA

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, LATEX, COTTON, 10 GA

MCR SAFETY

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, LATEX, COTTON, 10 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, LATEX, COTTON, 10 GA

COATED GLOVES, S (7), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, LATEX, COTTON, 10 GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.96 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9680S
  • N° de modèle du manufacturier 9680S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.53 lb

Informations sur le produit

These blue/white MCR Safety FlexTuff 9680 coated gloves are size small and are made with cotton and polyester. In addition, they have a latex coating, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A2 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They have a knit cuff.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • InsulatedNo
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric7
  • Glove Length9 in
  • Glove Coating ColourBlue
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Thickness10 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ColourBlue, White
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Knit Material Cotton
  • Standards EN388
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Latex
  • Latex-Free No
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha S
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Rough
  • Series FlexTuff 9680
  • Touchscreen Compatible No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande