!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, L (8), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

COATED GLOVES, L (8), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

SHOWA

COATED GLOVES, L (8), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, L (8), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

COATED GLOVES, L (8), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.71 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3RUF8
  • N° de modèle du manufacturier BO500W-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

These white Showa BO500W coated gloves are size large and are made with nylon. In addition, they have a polyurethane coating and a straight thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level 1 /ANSI/ISEA Puncture Level 1. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 3131X.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialNylon
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ISEA 105-2005, CE
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourWhite
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • SeriesBO500W
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ColourWhite
  • ANSI/ISEA Cut Level 1
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • EN 388 Rating 3131X
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 8
  • Glove Length 11 in
  • Glove Lining Material Nylon
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Reversible No
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 1
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande