!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, PUR, SANDY, BLUE

COATED GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, PUR, SANDY, BLUE

HYFLEX

COATED GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, PUR, SANDY, BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, PUR, SANDY, BLUE

COATED GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A2, DIPPED PALM, PUR, SANDY, BLUE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.43 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-518-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-518
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 902
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

These blue Ansell Hyflex 11-518 coated gloves are size medium and are made with HPPE. In addition, they have a polyurethane coating, polyester stitching, and full thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A2 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger and have a knit cuff.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE Diamond
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaM
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSandy
  • ReversibleNo
  • Thickness18 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles2000
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Palm MaterialPolyurethane
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Standards ANSI/ASTM/EN
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 8
  • Glove Length 9.25 in
  • Glove Coating Colour Blue
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series Hyflex(R) 11-518
  • Touchscreen Compatible No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Force 20 N
  • Colour Blue
  • Pays d’origine Korea, Republic of (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande