!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS(6), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE/NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS(6), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE/NITRILE, PAIR

IRONCLAD

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS(6), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE/NITRILE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS(6), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE/NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS(6), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE/NITRILE, PAIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.05 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $180.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC4FN01XS
  • N° de modèle du manufacturier KKC4FN-01-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

These cut-resistant, HPPE knit, grey safety gloves have a black foam nitrile coating on the palm and fingers. In a Gunn-cut style, with a length of 9.5 inches, these extra-small size six gloves have extra protection and grip where you need them.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsANSI/CE
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeYes
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaXS
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove FeaturesReinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Palm MaterialHPPE
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Size- Numeric 6
  • Glove Length 10 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series Command KKC4FN
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Puncture Force 129 N
  • Colour Grey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande