!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE L(9), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE KNIT/NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE L(9), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE KNIT/NITRILE, PAIR

IRONCLAD

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE L(9), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE KNIT/NITRILE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE L(9), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE KNIT/NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE L(9), 9 1/2 IN LENGTH, GREY/BLACK, HPPE KNIT/NITRILE, PAIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.06 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $168.72

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC2FN04L
  • N° de modèle du manufacturier KKC2FN-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These Gunn-cut HPPE knit cuff gloves come in grey large size nine and are 9.5 inches in length. They have a reinforced thumb crotch and are 3/4 dipped across the palm and fingers with a black nitrile foam for enhanced cut- resistance and protection.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsANSI/CE
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeYes
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Size- AlphaL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove FeaturesReinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Thickness18 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Palm MaterialHPPE
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Size- Numeric 9
  • Glove Length 10 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series Command KKC2FN
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Puncture Force 84 N
  • Colour Grey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande