!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 11, 10 3/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 11, 10 3/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 11, 10 3/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 11, 10 3/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 11, 10 3/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,00 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 312,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11928110PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-928-11VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.127 lb

Informations sur le produit

Ces gants entièrement résistants aux coupures sont idéaux pour la sécurité des mains et font partie de la série HYFLEX️ Medium Duty/Cut Protection. Ces gants sont gris et noir, de taille 11 et sont en nitrile trempé aux 3/4 avec du caoutchouc sur la paume. Ces gants sont sans latex ni silicone, avec un style de manchette en tricot à revêtement sablé et une coupe américaine. La longueur du gant est de 10 3/4 pouces de style standard.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • SérieRésistance moyenne/protection contre les coupures
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA65 N
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3438
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande