!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, GUNN, KNIT, SZ 10, 10 1/2-IN L, GRY/BLK/SANDY, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, GUNN, KNIT, SZ 10, 10 1/2-IN L, GRY/BLK/SANDY, NITRILE

HYFLEX

CUT-RESISTANT GLOVES, GUNN, KNIT, SZ 10, 10 1/2-IN L, GRY/BLK/SANDY, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, GUNN, KNIT, SZ 10, 10 1/2-IN L, GRY/BLK/SANDY, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, GUNN, KNIT, SZ 10, 10 1/2-IN L, GRY/BLK/SANDY, NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.00 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = $3,312.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 144 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11928100PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-928-10VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

These full cut-resistant gloves are part of the HYFLEX(R)️ Medium Duty/Cut Protection series. This pair of grey and black gloves are a size 9, with 3/4 nitrile dipped with rubber on the palm. The gloves are latex and silicone-free, sandy coated, and feature a knit cuff style with a Gunn cut. The glove length is 10 1/2 inches standard style.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • StandardsANSI/ASTM/EN
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Cuff StyleKnit
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • SeriesHyflex(R) 11-928
  • Silicone-FreeYes
  • ANSI/ISEA Puncture Force65 N
  • ColourBlack, Grey
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Base Coating Material Nitrile
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Latex-Free Yes
  • Glove Length 10.5 in
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Touchscreen Compatible No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 3438
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande