!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,A7,HPPE,BLACK,M,PR

COATED GLOVES,A7,HPPE,BLACK,M,PR

BOB DALE

COATED GLOVES,A7,HPPE,BLACK,M,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES,A7,HPPE,BLACK,M,PR

COATED GLOVES,A7,HPPE,BLACK,M,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.65 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $187.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9571-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9571-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ItemCoated Gloves
  • Glove StyleSeamless Knit
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ISEA 105
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Includes Finger FourchettesNo
  • ANSI/ISEA Impact LevelNot Rated
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Series99-1-9571
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsPair
  • EN 388 Impact RatedNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Level A7
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm Not Rated
  • Insulated No
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Length 10 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Reversible No
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Pairs per Package 1
  • ANSI/ISEA Cut Load ≥ 4,000 g
  • Reflective Backing No
  • Colour Black/Blue/Grey
  • Palm Material HPPE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande