!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED SAFETY GLOVES, XL (10) DOUBLE DIPPED, NITRILE, SANDY, LIME

COATED SAFETY GLOVES, XL (10) DOUBLE DIPPED, NITRILE, SANDY, LIME

HEXARMOR

COATED SAFETY GLOVES, XL (10) DOUBLE DIPPED, NITRILE, SANDY, LIME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED SAFETY GLOVES, XL (10) DOUBLE DIPPED, NITRILE, SANDY, LIME

COATED SAFETY GLOVES, XL (10) DOUBLE DIPPED, NITRILE, SANDY, LIME

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.89 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2099XL
  • N° de modèle du manufacturier 2099-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

These black/red/yellow Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2099 coated gloves are size X-large and are made with acrylic and TPR. In addition, they have a nitrile coating, acrylic stitching, are cut-resistant and impact-resistant, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A6 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They are full-finger, feature a knit cuff, and have an EN 388 Rating of 4X43EP. They are silicone-free.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialAcrylic
  • Hand Protection StyleGlove
  • ANSI/ISEA Impact Force9 N
  • EN 388 Rating4X43EP
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • Base Coating MaterialNitrile
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Fabric Weight6 oz
  • Size- AlphaXL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesSilicone-Free
  • Thickness13 ga
  • Silicone-FreeYes
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Abrasion CyclesNot Tested
  • ANSI/ISEA Puncture Force100 N
  • Reflective BackingNo
  • ColourBlack, Red, Yellow
  • Includes Double PalmYes
  • ANSI/ISEA Cut Level A6
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm Not Rated
  • Glove Insulation Material Fleece
  • Standards ANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388 4X43EP, EN 420, EN 511 12X
  • Insulated Yes
  • Palm Type Grip Coated
  • Double-Dipped Yes
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Base Coating Coverage Full
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Full
  • Size- Numeric 10
  • Glove Length 11 in
  • Glove Lining Material Acrylic
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Reversible No
  • Series Rig Lizard Thin Lizzie 2099
  • Touchscreen Compatible No
  • Pairs per Package 1
  • Cuff Colour High-Visibility
  • ANSI/ISEA Cut Load 3,000 g
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Impact Protection Coverage Fingers, Fingertips, Knuckles, Thumb
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande