!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 708 GLOVES, BL, 11, NITRILE, 9 MIL, BEADED CUFF, CAT III, EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA 708 GLOVES, BL, 11, NITRILE, 9 MIL, BEADED CUFF, CAT III, EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA

SHOWA 708 GLOVES, BL, 11, NITRILE, 9 MIL, BEADED CUFF, CAT III, EN ISO 374-1:2016/TYPE B close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOWA 708 GLOVES, BL, 11, NITRILE, 9 MIL, BEADED CUFF, CAT III, EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA 708 GLOVES, BL, 11, NITRILE, 9 MIL, BEADED CUFF, CAT III, EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.99 / PACKAGE de 48

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $389.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM708XXL11R
  • N° de modèle du manufacturier 708XXL-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

These 9 mil blue SHOWA 708 gloves are size 11 XX-large and are made of nitrile. They feature beaded cuff, strong chemical-resistance, unflocked, latex-free, flexible, Increased dexterity. Chemical-resistant gloves are made of rubber polymers that withstand exposure to liquid chemicals like acids, oils, and solvents.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • Anti-StaticNo
  • Chemical Glove FeaturesLatex-free, Flexible, Increased dexterity, Extra Grip, Strong, Chemical-Resistant, Disposable
  • Cuff StyleBeaded
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Coating ColourBlue
  • Glove Coating FinishFish Scale
  • Glove Hand StyleAmbidextrous
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove PerformanceHigh Grip
  • Glove TextureFish Scale
  • InsulatedNo
  • SeriesSHOWA 708
  • StandardsCat III, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedJKOPT
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 0
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Colour Blue
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type B - JKOPT
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Glove Colour Family Blue
  • Glove Length 12 in
  • Glove Materials Nitrile
  • Glove Size 11
  • Glove Thickness 9 mil
  • Latex-Free Yes
  • Silicone-Free Yes
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes 2XL
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande