!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A5, CUT-RESIST, XL/10, WHITE/ORANGE, KEVLAR/PVC, PR

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A5, CUT-RESIST, XL/10, WHITE/ORANGE, KEVLAR/PVC, PR

BOB DALE

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A5, CUT-RESIST, XL/10, WHITE/ORANGE, KEVLAR/PVC, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A5, CUT-RESIST, XL/10, WHITE/ORANGE, KEVLAR/PVC, PR

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A5, CUT-RESIST, XL/10, WHITE/ORANGE, KEVLAR/PVC, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.39 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-503XL
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-503-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

These gloves are extra-large, size 10, and have a safety cuff. They are cut-resistant to ANSI cut level A5 standards. Bright orange, and chemical-resistant, these gloves are composed of white Kevlar and have a rough PVC coating with a nitrile, reinforced palm.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionCut-Resistant, Impact-Resistant
  • ANSI/ISEA Cut LevelA5
  • Anti-StaticNo
  • Chemical Glove FeaturesPadded Palm
  • Cuff StyleSafety
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Coating ColourOrange
  • Glove Coating FinishRough
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove PerformanceHigh Grip
  • Glove TextureCrinkle
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingNo
  • Glove SizesXL/10
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Colour Orange, Yellow
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type A - AKLOPT
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Orange
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Materials Kevlar(R)
  • Glove Size XL
  • Insulated No
  • Series Deny
  • Standards ANS/ISEA 138, ANSI/ISEA 105, EN 374-1, EN 388
  • Supported / Unsupported Supported
  • Triple Layer No
  • EN ISO 374 Chemicals Tested A - Methanol, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%, O - Ammonium Hydroxide 25%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande