!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 13 IN LENGTH, DIAMOND, SIZE 7, GREEN

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 13 IN LENGTH, DIAMOND, SIZE 7, GREEN

CONDOR

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 13 IN LENGTH, DIAMOND, SIZE 7, GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 13 IN LENGTH, DIAMOND, SIZE 7, GREEN

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 13 IN LENGTH, DIAMOND, SIZE 7, GREEN

CONDOR

Prix en liquidation :
$0.99 / pair

Votre prix : $3.96 / pair

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR6JF96
  • N° de modèle du manufacturier 6JF96
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These green Condor chemical-resistant gloves are made with cotton flock and nitrile. They have a straight cuff and are coated. General purpose chemical-resistant gloves are made of rubber polymers that withstand exposure to acids, bases, solvents, and other chemicals. They are worn by workers who are exposed to hazardous liquids when exposure to other hazards like cuts and heat are not a concern.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourGreen
  • Dual LayerNo
  • EN ISO 374 Chemical RatingNot Rated
  • Glove ConstructionRubber
  • Glove Length13 in
  • Glove MaterialsNitrile
  • Glove Size7
  • Glove Thickness15 mil
  • Latex-FreeYes
  • StandardsUSDA, FDA, 21 CFR
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Triple LayerNo
  • Glove SizesS/7
  • Accelerator Free No
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Coated
  • Cuff Style Straight
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Colour Family Green
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton Flock
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Diamond
  • Insulated No
  • Silicone-Free Yes
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande