!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 22 MIL, 19 IN LENGTH, BISQUE, SIZE 11, GREEN

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 22 MIL, 19 IN LENGTH, BISQUE, SIZE 11, GREEN

SHOWA

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 22 MIL, 19 IN LENGTH, BISQUE, SIZE 11, GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 22 MIL, 19 IN LENGTH, BISQUE, SIZE 11, GREEN

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 22 MIL, 19 IN LENGTH, BISQUE, SIZE 11, GREEN

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.49 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM747-11
  • N° de modèle du manufacturier 747-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.415 lb

Informations sur le produit

These green Showa 747 chemical-resistant gloves are made with nitrile. In addition, they are chemical-resistant. They are rated ANSI/ISEA Puncture Level 3. They have a gauntlet cuff and feature chemical-resistant, water-resistant, unsupported, bisque grip, chlorinated, FDA compliant.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • ANSI/ISEA Abrasion Level6
  • Anti-StaticNo
  • Chemical Glove FeaturesChemical Resistant, Water Resistant, Unsupported, Bisque Grip, Chlorinated, FDA Compliant
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Coating ColourGreen
  • Glove Colour FamilyGreen
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Glove TextureBisque
  • InsulatedNo
  • Max. Temp.Not Rated
  • Series747
  • StandardsCE Rated, EN 388:2016 3001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedJ - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%, O - Ammonium Hydroxide 25%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 20,000
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Colour Green
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type A - JKLOPT
  • Glove Coating Finish Bisque
  • Glove Construction Rubber
  • Glove Length 19 in
  • Glove Materials Nitrile
  • Glove Size 11
  • Glove Thickness 22 mil
  • Latex-Free Yes
  • Min. Temp. Not Rated
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes 2XL/11
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande