!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HARD HAT AREA

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HARD HAT AREA

LYLE

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HARD HAT AREA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HARD HAT AREA

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HARD HAT AREA

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35JR52
  • N° de modèle du manufacturier U4-1357-RA_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ItemCaution Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Depth1/25 in
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalMetal Detectable
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Nb de côtés imprimés1
  • Package Quantity1
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneJaune
  • En-tête du panneauCaution
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Sign LegendHard Hat Area
  • Style de légende du panneauTexte
  • Sign MaterialAluminum
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • StandardsANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Height 10 in
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 6 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Langue imprimée Anglais
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir
  • Couleur du texte de l'en-tête Jaune
  • Couleur de fond de la légende Jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Casque de sécurité
  • Thickness 0.04 in
  • Width 14 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande