!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIGID CASTER, 6 IN, SEMI-STEEL, 850 LB CAPACITY, V-GROOVE

RIGID CASTER, 6 IN, SEMI-STEEL, 850 LB CAPACITY, V-GROOVE

FAULTLESS

RIGID CASTER, 6 IN, SEMI-STEEL, 850 LB CAPACITY, V-GROOVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIGID CASTER, 6 IN, SEMI-STEEL, 850 LB CAPACITY, V-GROOVE

RIGID CASTER, 6 IN, SEMI-STEEL, 850 LB CAPACITY, V-GROOVE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.82 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL3406-6V
  • N° de modèle du manufacturier 3406-6V
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

This 6-inch rigid caster is a great replacement part for medium to heavy-duty industrial applications. The semi-steel casting makes it durable, it features a v-groove, and it has a load capacity of 550 lbs. It's also easy to fit and remove.

Spécifications techniques

  • ItemCaster Wheel
  • Wheel Dia.6 in
  • Wheel/Tread MaterialCast Iron
  • Wheel/Tread ColourGreen
  • Wheel Bearing MaterialSteel
  • For Axle Size1/2 in
  • Wheel Core TypeSolid
  • For Surface TypeConcrete
  • ESD ConductiveNo
  • FeaturesDouble Ball Bearing Raceway, Zinc Finish
  • SeriesFAULTLESS E1400 & 3400 SERIES
  • Load Rating 1,200 lb
  • Wheel Width 2 in
  • Wheel/Tread Hardness Rating Hard
  • Wheel Bearing Type Roller Bearing
  • Tread Shape Standard
  • Wheel Core Material Iron
  • Core Colour Green
  • Non-Marking No
  • Hub Length 2 3/16 in
  • Includes Spanner Bushing Yes
  • Pays d’origine Switzerland (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande