!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, 12⅞ IN X 41 IN X 12⅛ IN, BLACK, 2 WHEELS, NO FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 12⅞ IN X 41 IN X 12⅛ IN, BLACK, 2 WHEELS, NO FOAM INCLUDED

PELICAN

PROTECTIVE CASE, 12⅞ IN X 41 IN X 12⅛ IN, BLACK, 2 WHEELS, NO FOAM INCLUDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, 12⅞ IN X 41 IN X 12⅛ IN, BLACK, 2 WHEELS, NO FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 12⅞ IN X 41 IN X 12⅛ IN, BLACK, 2 WHEELS, NO FOAM INCLUDED

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $888.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG13E559
  • N° de modèle du manufacturier 1740NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.65 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypePadlock
  • Handle StyleFolding
  • Inside Depth12 1/8 in
  • Inside Width12 7/8 in
  • MaterialPlastic
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Number of Wheels2
  • Overall Length44 1/8 in
  • Weight Capacity267 lb
  • StandardsIP65
  • Caster TypeRigid
  • Foam MaterialNone
  • Number of Handles2
  • Pressure Valve TypeAutomatic
  • Series1740
  • Volume Capacity3.72 cu ft
  • Bottom Depth 9 5/8 in
  • Colour Black
  • Includes Foam Insert No
  • Inside Length 41 in
  • Lid Depth 2 5/8 in
  • Maximum Operating Temperature 210 Degrees F
  • Number of Latches 5
  • Overall Depth 14 in
  • Overall Width 16 1/8 in
  • IP/NEMA Rating IP67
  • Weight 22 lb
  • Finish Unfinished
  • Mobility Mobile
  • Padlock Hole Diameter 5/16 in
  • Resistant To Crush, Dust, Water
  • Stackable Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande