!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, GRADE 5, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 1½ IN L, INCH, 50 PK

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, GRADE 5, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 1½ IN L, INCH, 50 PK

APPROVED VENDOR

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, GRADE 5, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 1½ IN L, INCH, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, GRADE 5, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 1½ IN L, INCH, 50 PK

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, GRADE 5, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 1½ IN L, INCH, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.00 / pkg. de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21A943
  • N° de modèle du manufacturier 216095G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1096
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

This carriage bolt is made of Grade 5 steel and has a black oxide finish. It meets the standards for SAE J429 material quality and ASME B18.5 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemCarriage Bolt
  • Material Grade/ClassGrade 5
  • Thread Size1/2"-13
  • Thread DirectionRight Hand
  • Thread StyleFully Threaded
  • Head Width1 1/16 in
  • Minimum Head Height1/4 in
  • Minimum Head Diameter1 1/32 in
  • Neck TypeSquare
  • Neck Height17/64 in
  • Maximum Neck Width33/64 in
  • Maximum Neck Height9/32 in
  • Dimensional StandardsASME B18.5
  • System of MeasurementInch
  • Head StyleRound
  • TypeCarriage Bolt
  • Material Steel
  • Finish Black Oxide
  • Thread Type Coarse
  • Fastener Length 1 1/2 in
  • Minimum Thread Length 1 7/32 in
  • Head Height 17/64 in
  • Maximum Head Height 17/64 in
  • Maximum Head Diameter 1 3/32 in
  • Neck Width 1/2 in
  • Minimum Neck Width 31/64 in
  • Minimum Neck Height 1/4 in
  • Tensile Strength 120,000 psi
  • Material Quality Standards SAE J429
  • Thread Fit 2A
  • Screw Size 1/2 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande