!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET HEAD CAP SCREW, #2-56 THREAD, 1 IN L, STANDARD, PLAIN, 18-8 STAINLESS STEEL, 100 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, #2-56 THREAD, 1 IN L, STANDARD, PLAIN, 18-8 STAINLESS STEEL, 100 PK

APPROVED VENDOR

SOCKET HEAD CAP SCREW, #2-56 THREAD, 1 IN L, STANDARD, PLAIN, 18-8 STAINLESS STEEL, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET HEAD CAP SCREW, #2-56 THREAD, 1 IN L, STANDARD, PLAIN, 18-8 STAINLESS STEEL, 100 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, #2-56 THREAD, 1 IN L, STANDARD, PLAIN, 18-8 STAINLESS STEEL, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.85 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1GU13
  • N° de modèle du manufacturier U51050.008.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

This socket head cap screw is made of 18-8 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. It meets the standards for ASME B18.3 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Head Cap Screw
  • System of MeasurementInch
  • Drive Size5/64 in
  • Material Grade/Class18-8
  • Thread Size#2-56
  • Fastener Length1 in
  • Head Diameter0.14 in
  • Dimensional StandardsASME B18.3
  • Maximum Temperature250 Degrees F
  • Tensile Strength80,000 psi
  • Thread Fit3A
  • Head Type Standard
  • Drive Type Socket
  • Material Stainless Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Minimum Thread Length 5/8 in
  • Head Height 0.086 in
  • Thread Style Partially Threaded
  • Maximum Head Height 0.086 in
  • Rockwell Hardness B80 to C32
  • Thread Direction Right Hand
  • Thread Type Coarse
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande