!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL CAP, ROUND, 8 IN DUCT, ALUMINUM/SILVER FINISH, 22 GA, WALL CAP

WALL CAP, ROUND, 8 IN DUCT, ALUMINUM/SILVER FINISH, 22 GA, WALL CAP

BROAN

WALL CAP, ROUND, 8 IN DUCT, ALUMINUM/SILVER FINISH, 22 GA, WALL CAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WALL CAP, ROUND, 8 IN DUCT, ALUMINUM/SILVER FINISH, 22 GA, WALL CAP

WALL CAP, ROUND, 8 IN DUCT, ALUMINUM/SILVER FINISH, 22 GA, WALL CAP

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4YG80
  • N° de modèle du manufacturier 643
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1868
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Informations sur le produit

This wall cap includes built-in damper, and is made of aluminum. It is silver-coloured, measures 13 inch width, 12½ inch length.

Spécifications techniques

  • ItemWall Cap
  • Inlet Diameter8 in
  • Overall Length12 1/2 in
  • Material Thickness22 ga
  • ShapeRound
  • Screen IncludedScreen Not Included
  • Duct ShapeRound
  • For Nominal Duct Diameter 8 in
  • Material Aluminum
  • Product Type Wall Cap
  • Colour Silver
  • Overall Width 13 in
  • Includes Built-In Damper
  • Backdraft Damper Included Backdraft Damper Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande