!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT CAP, LOUVERED HOOD VENTING, VENTED RAIN CAP, ROUND, 5 IN DUCT, 3105, ALUMINUM, SILVER FINISH

VENT CAP, LOUVERED HOOD VENTING, VENTED RAIN CAP, ROUND, 5 IN DUCT, 3105, ALUMINUM, SILVER FINISH

AMERI-VENT

VENT CAP, LOUVERED HOOD VENTING, VENTED RAIN CAP, ROUND, 5 IN DUCT, 3105, ALUMINUM, SILVER FINISH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENT CAP, LOUVERED HOOD VENTING, VENTED RAIN CAP, ROUND, 5 IN DUCT, 3105, ALUMINUM, SILVER FINISH

VENT CAP, LOUVERED HOOD VENTING, VENTED RAIN CAP, ROUND, 5 IN DUCT, 3105, ALUMINUM, SILVER FINISH

AMERI-VENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3F354
  • N° de modèle du manufacturier 5CW
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1975
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

This vent cap is made of aluminum. It is silver-coloured, measures 9⅞ inch width, 4¼ inch height, 9⅞ inch depth, 9⅞ inch length. This vent cap a uncoated finish and weighs 0.9 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemVent Cap
  • Gas Appliance CategoryCategory I
  • MaterialAluminum
  • Product TypeVent Cap
  • Material Thickness26 ga
  • Maximum Temperature Rating470 Degrees F
  • FinishUncoated
  • Overall Height4 1/4 in
  • Connection TypePress Fit
  • Overall Width9 7/8 in
  • Screen IncludedScreen Not Included
  • Duct ShapeRound
  • Rain Cap StyleVented
  • For Nominal Duct Diameter 5 in
  • Inlet Diameter 5 in
  • Overall Length 9 7/8 in
  • Inside Diameter 5 in
  • Weight 0.9 lb
  • Standards UL Listed
  • Colour Silver
  • Shape Cap
  • End Type Plain
  • Material Grade 3105
  • Overall Depth 9 7/8 in
  • Venting Style Louvered Hood
  • Backdraft Damper Included Backdraft Damper Not Included
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande