!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAM & GROOVE GASKET: FOR 3 IN COUPLING, BLACK, 3 23/32 IN OD, FLAT, 0.25 IN THICK

CAM & GROOVE GASKET: FOR 3 IN COUPLING, BLACK, 3 23/32 IN OD, FLAT, 0.25 IN THICK

BANJO

CAM & GROOVE GASKET: FOR 3 IN COUPLING, BLACK, 3 23/32 IN OD, FLAT, 0.25 IN THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAM & GROOVE GASKET: FOR 3 IN COUPLING, BLACK, 3 23/32 IN OD, FLAT, 0.25 IN THICK

CAM & GROOVE GASKET: FOR 3 IN COUPLING, BLACK, 3 23/32 IN OD, FLAT, 0.25 IN THICK

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BNJ300G
  • N° de modèle du manufacturier 300G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This cam and groove gasket meets the standards for MS27019, has a maximum operating pressure of 75 psi @ 70 Degrees F and is black. In addition, it has 3 23/32 inch outside diameter, 3 inch inside diameter and 0.25 inch thickness.

Spécifications techniques

  • ItemCam and Groove Gasket
  • For Coupling Size3 in
  • Outside Diameter3 23/32 in
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Durometer60A
  • Inside Dia.3 in
  • Colour Code Stripe1 White
  • StandardsMS27019
  • Gasket Material EPDM
  • Colour Black
  • Gasket Type Flat
  • X-Ray Detectable Not X-Ray Detectable
  • Thickness 0.25 in
  • Gaskets per Package 1
  • Max. Working Pressure @ 70 F 75 psi
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande