!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAM AND GROOVE GASKET, 1 1/16 IN INSIDE DIA, 1.56 IN OUTSIDE DIA, 0.31 IN THICK

CAM AND GROOVE GASKET, 1 1/16 IN INSIDE DIA, 1.56 IN OUTSIDE DIA, 0.31 IN THICK

USA SEALING

CAM AND GROOVE GASKET, 1 1/16 IN INSIDE DIA, 1.56 IN OUTSIDE DIA, 0.31 IN THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAM AND GROOVE GASKET, 1 1/16 IN INSIDE DIA, 1.56 IN OUTSIDE DIA, 0.31 IN THICK

CAM AND GROOVE GASKET, 1 1/16 IN INSIDE DIA, 1.56 IN OUTSIDE DIA, 0.31 IN THICK

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSBULKCAMHXT1
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CAM-HXT-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This black cam and groove gasket has a 1 1/16-inch inside diameter and a 1.56-inch outside diameter with a thickness of 0.31-inch. It is made of Buna-N material with an extra thick gasket and is used in food and beverage applications. Its working temperature range is -40 Degrees F to 250 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemCam and Groove Gasket
  • For Coupling Size1 in
  • Outside Diameter1.56 in
  • Thickness0.31 in
  • Gaskets per Package1
  • Max. Operating Temp.250 Degrees F
  • Includes Mesh ScreenMesh Screen Not Included
  • Gasket Material Buna-N
  • Colour Black
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Inside Dia. 1 1/16 in
  • Colour Code Stripe None
  • Min. Operating Temp. -40 Degrees F
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande