!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAM & GROOVE GASKET: FOR 4 IN COUPLING, RED, 1 IN OD, ENCAPSULATED, 0.25 IN THICK

CAM & GROOVE GASKET: FOR 4 IN COUPLING, RED, 1 IN OD, ENCAPSULATED, 0.25 IN THICK

USA SEALING

CAM & GROOVE GASKET: FOR 4 IN COUPLING, RED, 1 IN OD, ENCAPSULATED, 0.25 IN THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAM & GROOVE GASKET: FOR 4 IN COUPLING, RED, 1 IN OD, ENCAPSULATED, 0.25 IN THICK

CAM & GROOVE GASKET: FOR 4 IN COUPLING, RED, 1 IN OD, ENCAPSULATED, 0.25 IN THICK

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.64 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSACAMSFEP4
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-SFEP-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This cam and groove gasket meets the standards for FDA, is red, has an operating temperature of -40 Degrees F to 400 Degrees F. In addition, it has 1 inch outside diameter, four-inch inside diameter and 0.25 inch thickness.

Spécifications techniques

  • ItemCam and Groove Gasket
  • For Coupling Size4 in
  • Outside Diameter1 in
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Thickness0.25 in
  • Gaskets per Package1
  • Colour Code StripeNone
  • Min. Operating Temp.-40 Degrees F
  • StandardsFDA
  • Gasket Material FEP Encapsulated Silicone
  • Colour Red
  • Gasket Type Encapsulated
  • X-Ray Detectable Not X-Ray Detectable
  • Inside Dia. 4 in
  • Package Type Packet
  • Max. Operating Temp. 400 Degrees F
  • Includes Mesh Screen Mesh Screen Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande