!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 6½ IN L, 1½ IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 21, 100 PK

CABLE TIE, 6½ IN L, 1½ IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 21, 100 PK

POWER FIRST

CABLE TIE, 6½ IN L, 1½ IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 21, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 6½ IN L, 1½ IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 21, 100 PK

CABLE TIE, 6½ IN L, 1½ IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 21, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.25 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP36J132
  • N° de modèle du manufacturier 36J132
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. It features flame retardance, halogen-free, plenum rated, UV light resistant. In addition, it meets the standards for CUL 62275, UL 62275. It has length of 6.3 inches, width of 0.1 inch. It can be used outdoors. It is also flame retardant, has a tensile strength of 18 pounds, plastic pawl locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -40 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Cable Tie DutyMiniature
  • Width0.1 in
  • Locking StylePlastic Pawl
  • Tensile Strength18 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia.1 1/2 in
  • Metal DetectableNo
  • Temp. Range-40 Degrees to 185 Degrees F
  • UL Type21
  • Max. Bundle Dia.1.54 in
  • MaterialNylon 6/6
  • Min. Temp. Rating-40 Degrees F
  • Number of Straps1
  • Cable Tie Style Standard
  • Actual Length 6.3 in
  • Nominal Length 6 1/2 in
  • Colour Black
  • Cable Tie Properties Flame Retardant, Halogen-Free, Plenum Rated, UV Light Resistant
  • Flame Retardant Yes
  • Outdoor Use Yes
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.04 in
  • Basic Material - Cable Tie Nylon
  • Max. Temp. Rating 185 Degrees F
  • Standards CUL 62275, UL 62275
  • Recommended Tool 1A887, 3KH51, 5A308

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande