!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREWDRIVERS, 1/8 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, PLASTIC GRIP

SCREWDRIVERS, 1/8 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, PLASTIC GRIP

PROTO

SCREWDRIVERS, 1/8 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, PLASTIC GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREWDRIVERS, 1/8 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, PLASTIC GRIP

SCREWDRIVERS, 1/8 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, PLASTIC GRIP

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.78 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRTJCP1804RF
  • N° de modèle du manufacturier JCP1804RF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.088 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 7¼ inches and is not insulated. The plastic handle is 3¼ inches long and is red. It meets the standards for ISO 2380. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with a plastic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StylePlastic
  • Shank Length4 in
  • Tip StyleSlotted
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle ColourRed
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • StandardsISO 2380
  • Tip FinishBlack Oxide
  • Overall Length 7 1/4 in
  • Screwdriver Style Precison
  • Tip Size 1/8 in
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size 1/8 in
  • Handle Length 3 1/4 in
  • Insulated Not Insulated
  • Measurement Type SAE
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Shank Coating Heat Treated
  • Shank Material Alloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip Shape Cabinet
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande